Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - BLANC - 7544151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673402693
Réf. Sonepar
00553340269
Réf. Fournisseur
7544151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


