Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - BLANC - 7544141

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402662

Réf. Sonepar

00553340266

Réf. Fournisseur

7544141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544141

De la gamme de produit : Encastrés leds