Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - NOIR - 7544142

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402679

Réf. Sonepar

00553340267

Réf. Fournisseur

7544142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544142

De la gamme de produit : Encastrés leds