Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° - NOIR - 7544732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673403188
Réf. Sonepar
00553340318
Réf. Fournisseur
7544732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


