Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° - GRIS - 7544555

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673403072

Réf. Sonepar

00553340307

Réf. Fournisseur

7544555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544555

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot