Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° - GRIS - 7544755

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673403256

Réf. Sonepar

00553340325

Réf. Fournisseur

7544755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544755

De la gamme de produit : Encastrés leds