Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° - BLANC - 7544651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5315 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
- adapté à un montage encastré - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673403140
Réf. Sonepar
00553340314
Réf. Fournisseur
7544651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


