Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR - 7561332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673404710
Réf. Sonepar
00553340471
Réf. Fournisseur
7561332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


