Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° - BLANC - 7561341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673404734
Réf. Sonepar
00553340473
Réf. Fournisseur
7561341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


