Non retournable

Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° - BLANC - 7562131

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673405151

Réf. Sonepar

00553340515

Réf. Fournisseur

7562131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ASTRO IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7562131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot