Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° - NOIR - 7562142

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 1899...1899 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673405199

Réf. Sonepar

00553340519

Réf. Fournisseur

7562142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

1899...1899 lm

ASTRO IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7562142

De la gamme de produit : Encastrés leds