Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° - NOIR - 7562832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673405342
Réf. Sonepar
00553340534
Réf. Fournisseur
7562832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° - NOIR 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


