Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR - 7562952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673405496
Réf. Sonepar
00553340549
Réf. Fournisseur
7562952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


