Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - BLANC - 7564431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673405960
Réf. Sonepar
00553340596
Réf. Fournisseur
7564431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7564431
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


