Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° - BLANC - 7564331

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673405878

Réf. Sonepar

00553340587

Réf. Fournisseur

7564331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7564331

De la gamme de produit : Encastrés leds