Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° - NOIR - 7563932

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4626...4626 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673405526

Réf. Sonepar

00553340552

Réf. Fournisseur

7563932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4626...4626 lm

ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7563932

De la gamme de produit : Encastrés leds