Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° - NOIR - 7564242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673405823
Réf. Sonepar
00553340582
Réf. Fournisseur
7564242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


