Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC - 7564531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673406059
Réf. Sonepar
00553340605
Réf. Fournisseur
7564531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


