Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° - GRIS - 7564755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673406318
Réf. Sonepar
00553340631
Réf. Fournisseur
7564755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


