Cubispot - ASTRO LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - GRIS - 720BC25

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408053

Réf. Sonepar

00553340805

Réf. Fournisseur

720BC25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

ASTRO LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720BC25

De la gamme de produit : Encastrés leds