Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - NOIR - 720B122

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673407865

Réf. Sonepar

00553340786

Réf. Fournisseur

720B122

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720B122

De la gamme de produit : Encastrés leds