Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BLANC - 720B141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673407919
Réf. Sonepar
00553340791
Réf. Fournisseur
720B141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


