Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - NOIR - 720B232

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673407988

Réf. Sonepar

00553340798

Réf. Fournisseur

720B232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

ASTRO LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720B232

De la gamme de produit : Encastrés leds