Cubispot - ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - BLANC - 720PO41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408183
Réf. Sonepar
00553340818
Réf. Fournisseur
720PO41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 720PO41
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Astro led poissonnerie 39w 4620lm 57° - blanc
Les atouts de l'article :
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


