Non retournable

Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BLANC - 720TE31

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408244

Réf. Sonepar

00553340824

Réf. Fournisseur

720TE31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720TE31

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot