Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC - 720TE41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408275
Réf. Sonepar
00553340827
Réf. Fournisseur
720TE41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 720TE41
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Astro led textile irc>90 39w 4256lm 57° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


