Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 19W 2283Lm 3000°K GRIS - 7621935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2122 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034771
Réf. Sonepar
00553003867
Réf. Fournisseur
7621935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2122 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Asymetrique irc80 19w 2283lm 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


