Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 19W 2283Lm 3000°K NOIR - 7621932

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 19W 2283Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034764

Réf. Sonepar

00553003866

Réf. Fournisseur

7621932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Asymetrique irc80 19w 2283lm 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur