Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 19W 2349Lm 3500°K GRIS - 7621955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2158 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065041
Réf. Sonepar
00553306504
Réf. Fournisseur
7621955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2158 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 19W 2349Lm 3500°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


