Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 19W 2397LM 4000°K BLANC - 7621941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2176 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034788
Réf. Sonepar
00553003868
Réf. Fournisseur
7621941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2176 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


