Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3059LM 3000°K BLANC - 7622731

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3059LM 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2862 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034818

Réf. Sonepar

00553003871

Réf. Fournisseur

7622731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2862 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 27W 3059LM 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7622731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot