Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3213Lm 4000°K BLANC - 7622741

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3213Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2935 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673034849

Réf. Sonepar

00553003874

Réf. Fournisseur

7622741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2935 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 27W 3213Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7622741

De la gamme de produit : Encastrés leds