Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 39W 4827Lm 3000°K GRIS - 7623935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4851 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034894
Réf. Sonepar
00553003879
Réf. Fournisseur
7623935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4851 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7623935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


