Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 39W 4827Lm 3000°K BLANC - 7623931

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 39W 4827Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4851 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673034870

Réf. Sonepar

00553003877

Réf. Fournisseur

7623931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4851 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 39W 4827Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7623931

De la gamme de produit : Encastrés leds