Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4241Lm 3000°K GRIS - 7621235

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4241Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4044 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034719

Réf. Sonepar

00553003861

Réf. Fournisseur

7621235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4044 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 40W 4241Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot