Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4365Lm 3500°K BLANC - 7621251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4114 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065089
Réf. Sonepar
00553306508
Réf. Fournisseur
7621251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4114 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


