Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4365Lm 3500°K GRIS - 7621255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4114 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673065102
Réf. Sonepar
00553306510
Réf. Fournisseur
7621255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4114 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 40W 4365Lm 3500°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


