Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4453Lm 4000°K NOIR - 7621242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4146 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034733
Réf. Sonepar
00553003863
Réf. Fournisseur
7621242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4146 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7621242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


