Non retournable

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K NOIR - 7151932

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260231

Réf. Sonepar

00553326023

Réf. Fournisseur

7151932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

pays de fabrication:

FRANCE

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot