Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283LM 3000°K BLANC - 7151931

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283LM 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260224

Réf. Sonepar

00553326022

Réf. Fournisseur

7151931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283LM 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151931

De la gamme de produit : Encastrés leds