Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349LM 3500°K BLANC - 7151951

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349LM 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2158 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260286

Réf. Sonepar

00553326028

Réf. Fournisseur

7151951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2158 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349LM 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot