Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349Lm 3500°K GRIS - 7151955

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2158 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260309

Réf. Sonepar

00553326030

Réf. Fournisseur

7151955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2158 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2349Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151955

De la gamme de produit : Encastrés leds