Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 4827Lm 3000°K NOIR - 7153932

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 4827Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4851 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260507

Réf. Sonepar

00553326050

Réf. Fournisseur

7153932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4851 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 4827Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7153932

De la gamme de produit : Encastrés leds