Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4241Lm 3000°K NOIR - 7151232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4044 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260415
Réf. Sonepar
00553326041
Réf. Fournisseur
7151232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4044 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


