Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K BLANC - 7151251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4114 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260460
Réf. Sonepar
00553326046
Réf. Fournisseur
7151251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4114 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


