Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K GRIS - 7151255

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4114 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260484

Réf. Sonepar

00553326048

Réf. Fournisseur

7151255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4114 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7151255

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Asymetrique irc80 dali 40w 4365lm 3500°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur