Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956LM 3000°K BLANC - 7141931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673260613
Réf. Sonepar
00553326061
Réf. Fournisseur
7141931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956LM 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


