Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956Lm 3000°K GRIS - 7141935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260637
Réf. Sonepar
00553326063
Réf. Fournisseur
7141935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


