Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2014LM 3500°K BLANC - 7141951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1842 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260675
Réf. Sonepar
00553326067
Réf. Fournisseur
7141951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1842 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 19W 2014LM 3500°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


