Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2055LM 4000°K BLANC - 7141941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1846 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260644
Réf. Sonepar
00553326064
Réf. Fournisseur
7141941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1846 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Asymetrique irc90 19w 2055lm 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


